GAH.ALBERTS Scharnier 31,5x31,0mm Stahl roh galv. gelb verz. Ausführung: quadratisch GAH

Artikelnummer: Z00029081
EAN: 4004338345969
Herstellernummer: 345969
GAH.ALBERTS Scharnier 31,5x31,0mm Stahl roh galv. gelb verz. Ausführung: quadratisch GAH
Inkl. Steuern: 35,74 € VE 50 Stück Netto 30,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: quadratisch, Gewerbeeinteilung bis 40 mm = dreiteilig, ab 50 mm = fünfteilig · mit vernietetem Messingstift Maß a=31mm Maß b=31mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Stahl roh, galvanisch gelb verzinkt
Anzahl Löcher 4
Loch-Ø 3,5 Millimeter
Materialstärke 0,75 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen