Scharnier 38,0x26mm VA Ausführung: schmal GAH

Artikelnummer: Z00029120
EAN: 4004338361174
Herstellernummer: 361174
Scharnier 38,0x26mm VA Ausführung: schmal GAH
Inkl. Steuern: 103,85 € VE 50 Stück Netto 87,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: schmal, gerollt · mit vernietetem Edelstahl-Stift Maß a=38mm Maß b=26mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Löcher 4
Materialstärke (mm) 0,75
Material Edelstahl
Loch-Ø (mm) 3,7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen