Scharnier 50x80mm Stahl roh z. Anschweißen GAH

Artikelnummer: Z00029064
EAN: 4004338341558
Herstellernummer: 341558
Scharnier 50x80mm Stahl roh z. Anschweißen GAH
Inkl. Steuern: 16,37 € VE 1 Stück Netto 13,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Material: Stahl roh zum Anschweißen Maß a=50mm Maß b=80mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialstärke (mm) 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen