Scharnier 70x53mm Stahl roh galv. gelb verz. Ausführung: halbbreit GAH

Artikelnummer: Z00029078
EAN: 4004338345907
Herstellernummer: 345907
Scharnier 70x53mm Stahl roh galv. gelb verz. Ausführung: halbbreit GAH
Inkl. Steuern: 5,93 € VE 1 Stück Netto 4,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: halbbreit mit vernietetem Edelstahlstift Maß a=70mm Maß b=53mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Löcher 6
Materialstärke (mm) 1,25
Material Stahl roh, galvanisch gelb verzinkt
Loch-Ø (mm) 5,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen