Scharnier 76x77mm Stahl roh galv. gelb verz. Ausführung: quadratisch GAH

Artikelnummer: Z00029115
EAN: 4004338349035
Herstellernummer: 349035
Scharnier 76x77mm Stahl roh galv. gelb verz. Ausführung: quadratisch GAH
Inkl. Steuern: 2,32 € VE 1 Stück Netto 1,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: quadratisch mit losem Edelstahlstift · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · mit losem Stift Maß a=76mm Maß b=76mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Löcher 6
Materialstärke (mm) 2
Loch-Ø (mm) 5,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen