Scharnier 80x58mm VA Ausführung: halbbreit GAH

Artikelnummer: Z00029124
EAN: 4004338361242
Herstellernummer: 361242
Scharnier 80x58mm VA Ausführung: halbbreit GAH
Inkl. Steuern: 68,64 € VE 20 Stück Netto 57,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: halbbreit mit vernietetem Edelstahlstift Maß a=80mm Maß b=58mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Edelstahl
Loch-Ø 5,3 Millimeter
Materialstärke 1,5 Millimeter
Anzahl Löcher 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen