Scharnier 81x126mm Stahl roh galv. gelb verz. Ausführung: breit GAH

Artikelnummer: Z00029093
EAN: 4004338346515
Herstellernummer: 346515
Scharnier 81x126mm Stahl roh galv. gelb verz. Ausführung: breit GAH
Inkl. Steuern: 3,05 € VE 1 Stück Netto 2,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: breit, Gewerbeeinteilung bis 40 mm = dreiteilig, ab 50 mm = fünfteilig Maß a=81mm Maß b=128mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Löcher 8
Materialstärke (mm) 1,5
Material Stahl roh, galvanisch gelb verzinkt
Loch-Ø (mm) 6,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen