Scharnier 82,0x44mm VA Ausführung: schmal GAH

Artikelnummer: Z00029122
EAN: 4004338361198
Herstellernummer: 361198
Scharnier 82,0x44mm VA Ausführung: schmal GAH
Inkl. Steuern: 3,58 € VE 1 Stück Netto 3,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: schmal, gerollt · mit vernietetem Edelstahl-Stift Maß a=82mm Maß b=44mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Edelstahl
Materialstärke 1,3 Millimeter
Anzahl Löcher 6
Loch-Ø 5,2 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen