Scharnier 82,0x82,0mm Stahl roh galv. gelb verz. Ausführung: quadratisch GAH

Artikelnummer: Z00029086
EAN: 4004338346010
Herstellernummer: 346010
Scharnier 82,0x82,0mm Stahl roh galv. gelb verz. Ausführung: quadratisch GAH
Inkl. Steuern: 6,55 € VE 1 Stück Netto 5,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: quadratisch, Gewerbeeinteilung bis 40 mm = dreiteilig, ab 50 mm = fünfteilig · mit vernietetem Messingstift Maß a=82mm Maß b=82mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Löcher 6
Materialstärke (mm) 1
Material Stahl roh, galvanisch gelb verzinkt
Loch-Ø (mm) 6,3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen