Tischband 25x60,5mm Stahl roh galv. gelb verz. GAH

Artikelnummer: Z00029095
EAN: 4004338346867
Herstellernummer: 346867
Tischband 25x60,5mm Stahl roh galv. gelb verz. GAH
Inkl. Steuern: 1,06 € VE 1 Stück Netto 0,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit vernietetem Edelstahlstift · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt Maß a=25mm Maß b=61mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Löcher 6
Oberfläche galvanisch gelb verzinkt
Materialstärke (mm) 0,9
Material Stahl roh
Loch-Ø (mm) 3,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen