GAH.ALBERTS Tischband 32x101mm VA GAH

Artikelnummer: Z00029130
EAN: 4004338361303
Herstellernummer: 361303
GAH.ALBERTS Tischband 32x101mm VA GAH
Inkl. Steuern: 22,31 € VE 10 Stück Netto 18,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit vernietetem Edelstahlstift · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt Maß a=32mm Maß b=101mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche galvanisch gelb verzinkt
Anzahl Löcher 6
Materialstärke 1,5 Millimeter
Loch-Ø 5,2 Millimeter
Material Stahl roh

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen