Tischband 44x203,0mm Stahl roh galv. gelb verz. GAH

Artikelnummer: Z00029102
EAN: 4004338346935
Herstellernummer: 346935
Tischband 44x203,0mm Stahl roh galv. gelb verz. GAH
Inkl. Steuern: 3,42 € VE 1 Stück Netto 2,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit vernietetem Edelstahlstift · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt Maß a=44mm Maß b=203mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Löcher 10
Oberfläche galvanisch gelb verzinkt
Materialstärke (mm) 2
Material Stahl roh
Loch-Ø (mm) 6,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen