Kreuzmontageplatte D. 1,5 mm für Eck- und Mittelwandanschläge 9071586

Artikelnummer: Z00033757
EAN: 4023149035111
Herstellernummer: 9071586
Kreuzmontageplatte D. 1,5 mm für Eck- und Mittelwandanschläge 9071586
Inkl. Steuern: 0,37 € VE 1 Stück Netto 0,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hettich Direkt für Mittelwände · Befestigung, Pilotzapfen und asymmetrisch vormontierte Holzschrauben · Lochabstand 32 mm · Höhenverstellung +/-2,5 mm · Bohrung Ø 5 x 7,5 mm · Abstand Lochreihe 37 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Distanz (mm) 1,5
Modellbezeichnung 9071586

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen