Kreuzmontageplatte D. 3 mm für Eckanschläge Stahl vernickelt

Artikelnummer: Z00033754
EAN: 4023149035166
Herstellernummer: 9071627
Kreuzmontageplatte D. 3 mm für Eckanschläge Stahl vernickelt
Inkl. Steuern: 0,29 € VE 1 Stück Netto 0,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Anschrauben · Befestigung, vormontierte Euroschrauben · Lochabstand 32 mm · Höhenverstellung +/-3 mm · Bohrung Ø 5 x 12 mm · Abstand Lochreihe 37 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Distanz (mm) 3,0
Modellbezeichnung 9071627

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen