Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.3mm TH 52 z.Anschr.

Artikelnummer:  
Z00033739 
EAN:  
4023149030956 
Herstellernummer:  
9071206 
Marke: 
Hettich 

Lieferung in 1 Werktag.

3,01 €

Netto 2,53 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagsart Mittelwand
Ausführung Automatikscharnier mit Aufclipstechnik und integrierter Dämpfung
Befestigungsart TH 52 zum Anschrauben
Kröpfung 3 Millimeter
Material Stahl
Max. Türstärke 24 Millimeter
Min. Türstärke 15 Millimeter
Modellbezeichnung 9071206
Oberfläche vernickelt
Topf-Ø 35 Millimeter
Öffnungswinkel 110 Grad
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Automatikscharnier mit Aufklipstechnik und integrierter Dämpfung · sanftes, selbstständiges Schließen ab 35° Anzugwinkel · für Türdicken von 15-22 mm, Öffnungswinkel 110° · Topf-Ø 35 mm · integrierte Auflagenverstellung +/- 2 mm · integrierte Tiefenverstellung +3 mm/ -2 mm · Höhenverstellung über Montageplatte · Topftiefe 12,8 mm

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben