Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Mittelwand Kr. 3

Artikelnummer: Z00033742
EAN: 4023149030970
Herstellernummer: 9071221
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Mittelwand Kr. 3
Brutto Set-Preis 3,24 € Netto 2,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Automatikscharnier mit Aufklipstechnik und integrierter Dämpfung · sanftes, selbstständiges Schließen ab 35° Anzugwinkel · für Türdicken von 15-22 mm, Öffnungswinkel 110° · Topf-Ø 35 mm · integrierte Auflagenverstellung +/- 2 mm · integrierte Tiefenverstellung +3 mm/ -2 mm · Höhenverstellung über Montageplatte · Topftiefe 12,8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kröpfung 3 Millimeter
Modellbezeichnung 9071215
Anschlagsart Mittelwand

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]