Topfband Intermat 9943 T42/048049 Kröpfung 0mm Anschlag Seitenwand Stahl vern.

Artikelnummer: Z00033699
EAN: 4023149480492
Herstellernummer: 48049
Topfband Intermat 9943 T42/048049 Kröpfung 0mm Anschlag Seitenwand Stahl vern.
Inkl. Steuern: 1,99 € VE 1 Stück Netto 1,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Automatik-Scharniere mit Aufklipstechnik, Freilauf, integrierter Auflagenverstellung und Exzenter-Tiefenverstellung · Topf-Ø 35 mm · für Türstärken ab 15 mm · Stahl vernickelt · Topf T42 zum Anschrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kröpfung (mm) 0,0
Anschlagsart Seitenwand
Modellbezeichnung 048049

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen