Topfband Intermat 9943 T42 / 048052 Kröpfung 16mm Anschlag einliegend Stahl

Artikelnummer: Z00033701
EAN: 4023149480522
Herstellernummer: 48052
Topfband Intermat 9943 T42 / 048052 Kröpfung 16mm Anschlag einliegend Stahl
Inkl. Steuern: 2,52 € VE 1 Stück Netto 2,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Automatik-Scharniere mit Aufklipstechnik, Freilauf, integrierter Auflagenverstellung und Exzenter-Tiefenverstellung · Topf-Ø 35 mm · für Türstärken ab 15 mm · Stahl vernickelt · Topf T42 zum Anschrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kröpfung (mm) 16,0
Anschlagsart einliegend
Modellbezeichnung 048052

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen