Hettich Topfband Intermat 9956 / 072961 Kröpfung 9,5mm Anschlag Mittelwand Stahl

Artikelnummer: Z00033704
EAN: 4023149729614
Herstellernummer: 72961
Hettich Topfband Intermat 9956 / 072961 Kröpfung 9,5mm Anschlag Mittelwand Stahl
Brutto Set-Preis 4,15 € Netto 3,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Automatik-Weitwinkelscharniere, Aufklipstechnik, Freilauf, integrierte Auflagenverstellung und Exzenter-Tiefenverstellung · Topf-Ø 35 mm · Stahl vernickelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modellbezeichnung 072961
Kröpfung 9,5 Millimeter
Anschlagsart Mittelwand

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]