Hettich Schnellmon.-Scharn.Internat 9943 Öffnungsw.110Grad K.0,0mm TH 43 z.Einp.

Artikelnummer:  
Z00033705 
EAN:  
4023149480539 
Herstellernummer:  
48053 
Marke:  
Hettich 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

50 Stück pro Karton

Artikel aktuell nicht lieferbar

73,65 €

Netto 61,89 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagsart Seitenwand
Ausführung Automatikscharnier mit Aufclipstechnik
Befestigungsart TH 43 zum Einpressen
Kröpfung 0,0 Millimeter
Material Stahl
Max. Türstärke 25 Millimeter
Min. Türstärke 15 Millimeter
Modellbezeichnung 048053
Oberfläche vernickelt
Topf-Ø 35 Millimeter
Öffnungswinkel 110 Grad
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Automatik-Scharniere mit Aufklipstechnik, Freilauf, integrierter Auflagenverstellung und Exzenter-Tiefenverstellung · Topf- Ø 35 mm · für Türstärken ab 15 mm · Stahl vernickelt · Topf T42 zum Anschrauben
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben