Stangenscharnier L.1200mm B.32mm Fe vermessingt m.SB Aufhänger

Artikelnummer: Z00033696
EAN: 4014687430995
Herstellernummer: 43736
Stangenscharnier L.1200mm B.32mm Fe vermessingt m.SB Aufhänger
Inkl. Steuern: 2,77 € VE 1 Stück Netto 2,33 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eisen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche vermessingt
Scharnierlänge (mm) 1200
Scharnierbreite offen (mm) 32
Material Eisen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen