Stangenscharnier L.600mm B.32mm Fe vermessingt m.SB Aufhänger

Artikelnummer: Z00033694
EAN: 4054773004235
Herstellernummer: 43733
Stangenscharnier L.600mm B.32mm Fe vermessingt m.SB Aufhänger
Inkl. Steuern: 20,12 € VE 10 Stück Netto 16,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eisen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche vermessingt
Scharnierlänge (mm) 600
Scharnierbreite offen (mm) 32
Material Eisen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen