VOSS HELME Scharnier H.48mm B.58mm S.8,3mmPA schwarz Vormann

Artikelnummer:  
Z00033874 
EAN:  
4003984120500 
Herstellernummer:  
000445060PS 
Marke: 
VOSS HELME 
10 Stück pro Karton

Lieferung in 1 Werktag.

52,63 €

Netto 44,23 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung mit Edelstahlstift
Breite 58 Millimeter
Breite (mm) 58
Breite geöffnet 58 Millimeter
Höhe 48 Millimeter
Höhe (mm) 48
Material Polyamid
Oberfläche schwarz
Stärke 8,3 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Polyamid schwarz · mit Edelstahlstift
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben