Scharnier DIN 7954 A Gewerbehöhe 70mm B. geöffnet 38mm schmal gerollt verz.

Artikelnummer: Z00033736
EAN: 4003984010696
Herstellernummer: 000501070Z
Scharnier DIN 7954 A Gewerbehöhe 70mm B. geöffnet 38mm schmal gerollt verz.
Inkl. Steuern: 21,10 € VE 20 Stück Netto 17,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

verzinkt · mit vernietetem Messingstift · nach DIN 7954 A

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewerbehöhe (mm) 70
Breite geöffnet (mm) 38
Materialstärke (mm) 1,4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen