Scharnier DIN 7954 A Gewerbehöhe 80mm B. geöffnet 41mm schmal gerollt verz.

Artikelnummer: Z00033737
EAN: 4003984010719
Herstellernummer: 000501080Z
Scharnier DIN 7954 A Gewerbehöhe 80mm B. geöffnet 41mm schmal gerollt verz.
Inkl. Steuern: 18,98 € VE 20 Stück Netto 15,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

verzinkt · mit vernietetem Messingstift · nach DIN 7954 A

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewerbehöhe (mm) 80
Breite geöffnet (mm) 41
Materialstärke (mm) 1,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen