Scharnier DIN 7954 B Gewerbehöhe 70mm B. geöffnet 51mm halbbreit gerollt verz.

Artikelnummer: Z00033752
EAN: 4003984010887
Herstellernummer: 000502070Z
Scharnier DIN 7954 B Gewerbehöhe 70mm B. geöffnet 51mm halbbreit gerollt verz.
Inkl. Steuern: 19,56 € VE 20 Stück Netto 16,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

verzinkt · mit vernietetem Messingstift · nach DIN 7954 B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewerbehöhe (mm) 70
Breite geöffnet (mm) 51
Oberfläche verzinkt
Materialstärke (mm) 1,4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen