Scharnier Gewerbe-H.40mm B.geöffnet 40mm gerollt käntig VA vernieteter VA-Stift

Artikelnummer: Z00033793
EAN: 4003984020244
Herstellernummer: 010503040
Scharnier Gewerbe-H.40mm B.geöffnet 40mm gerollt käntig VA vernieteter VA-Stift
Inkl. Steuern: 83,79 € VE 50 Stück Netto 70,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit vernietetem Edelstahlstift

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewerbehöhe (mm) 40
Breite geöffnet (mm) 40
Materialstärke (mm) 0,9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen