Scharnier Gewerbe-H.50mm B.geöffnet 50mm gerollt käntig VA vernieteter VA-Stift

Artikelnummer: Z00033794
EAN: 4003984020268
Herstellernummer: 010503050
Scharnier Gewerbe-H.50mm B.geöffnet 50mm gerollt käntig VA vernieteter VA-Stift
Inkl. Steuern: 43,27 € VE 20 Stück Netto 36,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit vernietetem Edelstahlstift

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewerbehöhe (mm) 50
Breite geöffnet (mm) 50
Materialstärke (mm) 1,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen