Scharnier Gewerbe-H.50mm B.geöffnet 75mm breit gerollt VA vernieteter VA-Stift

Artikelnummer: Z00033809
EAN: 4003984020336
Herstellernummer: 010504050
Scharnier Gewerbe-H.50mm B.geöffnet 75mm breit gerollt VA vernieteter VA-Stift
Inkl. Steuern: 24,23 € VE 10 Stück Netto 20,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit vernietetem Edelstahlstift

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewerbehöhe (mm) 50
Breite geöffnet (mm) 75
Materialstärke (mm) 1,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen