Scharnier Gewerbe-H.60mm B.geöffnet 90mm breit gerollt VA vernieteter VA-Stift

Artikelnummer: Z00033810
EAN: 4003984020343
Herstellernummer: 010504060
Scharnier Gewerbe-H.60mm B.geöffnet 90mm breit gerollt VA vernieteter VA-Stift
Inkl. Steuern: 27,12 € VE 10 Stück Netto 22,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit vernietetem Edelstahlstift

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewerbehöhe (mm) 60
Breite geöffnet (mm) 90
Materialstärke (mm) 1,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen