Scharnier Gewerbehöhe 50mm Breite geöffnet 180mm

Artikelnummer: Z00033818
EAN: 4003984050555
Herstellernummer: 000048180Z
Scharnier Gewerbehöhe 50mm Breite geöffnet 180mm
Inkl. Steuern: 23,80 € VE 5 Stück Netto 20,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

verzinkt · gerollt · extra stark · mit vernietetem Messingstift

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewerbehöhe (mm) 50
Breite geöffnet (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen