TischbändeDIN 7957 Gewerbehöhe 32mm Breite geöffnet 100mm breit gerollt verzinkt

Artikelnummer: Z00033781
EAN: 4003984011167
Herstellernummer: 000505100Z
TischbändeDIN 7957 Gewerbehöhe 32mm Breite geöffnet 100mm breit gerollt verzinkt
Inkl. Steuern: 20,63 € VE 20 Stück Netto 17,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

verzinkt · mit vernietetem Messingstift · nach DIN 7957

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewerbehöhe (mm) 32
Breite geöffnet (mm) 100
Materialstärke (mm) 1,3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen