Holländer Schaufel mit Eschenstiel Blattmaß 300x250mm Größe 2 mit Stiel

Artikelnummer: Z00052995
EAN: 4035208064024
Herstellernummer: 6402
Holländer Schaufel mit Eschenstiel Blattmaß 300x250mm Größe 2 mit Stiel
Inkl. Steuern: 17,75 € VE 1 Stück Netto 14,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Eschen-Stiel 130 cm · gehärtet · rot · 3/4 gehoben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Blattmaß (mm) 300 x 250
Größe 2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen