Holsteiner Schaufel mit Eschenstiel Blattmaß 270x250mm Größe 2 mit Stiel

Artikelnummer: Z00052996
EAN: 4035208051024
Herstellernummer: 5102
Holsteiner Schaufel mit Eschenstiel Blattmaß 270x250mm Größe 2 mit Stiel
Inkl. Steuern: 17,05 € VE 1 Stück Netto 14,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Eschen-Stiel 130 cm · spezialgehärtet · 3/4 gehoben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Blattmaß (mm) 270 x 250
Größe 2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen