Hallenser Randschaufel Größe 9 Material: Aluminium

Artikelnummer: Z00509956
EAN: 4018653290675
Herstellernummer: 2967
SIENA GARDEN
Hallenser Randschaufel Größe 9 Material: Aluminium
Inkl. Steuern: 12,22 € VE 1 Stück Netto 10,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Alu Randschaufel
  • aus Aluminium
  • mit Stahlschutzkante

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 2967
Ausfuehrung Größe 9
mit Stiel nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen