nobo® Schaukasten /1902560, 100 x 75,2 x 3,7cm, 9x DIN A4, magn., Inkl. Zubehör

Artikelnummer: Z00495426
EAN: 5028252063890
Herstellernummer: 1902560
nobo® Schaukasten /1902560, 100 x 75,2 x 3,7cm, 9x DIN A4, magn., Inkl. Zubehör
Inkl. Steuern: 160,19 € VE 1 Stück Netto 134,61 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

• Aluminiumrahmen mit Sicherheitsschloss, Lieferung inklusive 2 Schlüsseln • 4 mm Sicherheitsglas - 5x schlagbeständiger als herkömmliches Glas • elegantes, modernes Design • kann wahlweise so montiert werden, dass sich die Tür nach rechts oder links öffnen lässt • mit magnethaftender Metallrückwand zur Verwendung mit Magneten und trocken abwischbaren Markern • einzigartige Haltewinkel zum einfachen Installieren • Abstand zwischen jedem A4 Blatt zur besseren Präsentation Ihrer Aushänge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 100 x 75,2 x 3,7 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen