nobo nobo® Schaukasten für Innen /1901798, 51 x 37 x 2,2 cm, 2x DIN A4, inkl. Zubehör

Artikelnummer: Z00025478
EAN: 5028252158732
Herstellernummer: 1901798
nobo nobo® Schaukasten für Innen /1901798, 51 x 37 x 2,2 cm, 2x DIN A4, inkl. Zubehör
Inkl. Steuern: 65,41 € VE 1 Stück Netto 54,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Schaukasten extraflach für Innenbereich mit solidem Aluminiumrahmen • weiße magnethaftende Rückwand für Befestigung der Informationen mit Magneten • modernes und neues Design mit abgerundeten Aluminiumrahmen und dunkelblaue Kunststoffecken • Acrylglas für gute Sichtbarkeit mit geringem Gewicht • nutzbare Innentiefe: 11 mm • abschließbar • inkl. 2 Schlüsseln und Wandmontagesatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 51 x 37 x 2,2 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen