nobo nobo® Schaukasten mit Klapptür /1902580, 100x75,2x4,5cm, 9xDIN A4, inkl. Zubehör

Artikelnummer: Z00495423
EAN: 5028252064064
Herstellernummer: 1902580
nobo nobo® Schaukasten mit Klapptür /1902580, 100x75,2x4,5cm, 9xDIN A4, inkl. Zubehör
Brutto Set-Preis 220,96 € Netto 185,68 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ideal für öffentliche Einrichtungen wie Rathäuser, Museen und Theater, aber auch Krankenhäuser, Sportvereine, Fitness Center • Wetterfest nach IEC 60529 - spezielle Dichtungen schützen die Dokumente im Innen- wie im Außenbereich • stabiler Aluminiumrahmen mit 4 mm Sicherheitsglas und Sicherheitsschloss (2 Schlüssel) • Metallrückwand

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 100 x 75,2 x 4,5 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]