nobo® Schaukasten mit Schiebetür /1902569, 97,2 x 69,2 x 5,4 cm, 8x DIN A4, alu

Artikelnummer: Z00495473
EAN: 05028252063777
Herstellernummer: 1902569
nobo® Schaukasten mit Schiebetür /1902569, 97,2 x 69,2 x 5,4 cm, 8x DIN A4, alu
Inkl. Steuern: 241,08 € VE 1 Stück Netto 202,59 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

• Schaukasten mit Schiebetüren für ein platzsparendes Öffnen und Schließen • für die Verwendung an Rezeptionen, Bürogebäuden, Eingangshallen oder Verkäufsräumen geeignet • stabiler Aluminiumrahmen mit 4 mm Sicherheitsglas und 2 Sicherheitsschlössern • Metallrückwand

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 97,2 x 69,2 x 5,4 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen