nobo® Schaukasten mit Schiebetür /1902570, 97,2 x 100 x 5,4 cm, 12x DIN A4, alu

Artikelnummer: Z00495427
EAN: 5028252063760
Herstellernummer: 1902570
nobo® Schaukasten mit Schiebetür /1902570, 97,2 x 100 x 5,4 cm, 12x DIN A4, alu
Inkl. Steuern: 337,03 € VE 1 Stück Netto 283,22 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

• Schaukasten mit Schiebetüren für ein platzsparendes Öffnen und Schließen • für die Verwendung an Rezeptionen, Bürogebäuden, Eingangshallen oder Verkäufsräumen geeignet • stabiler Aluminiumrahmen mit 4 mm Sicherheitsglas und 2 Sicherheitsschlössern • Metallrückwand

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 97,2 x 100 x 5,4 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen