Aufstecksenker für Holzspiralbohrer, 3 x 16 mm

Artikelnummer: Z00186221
EAN: 3165140510998
Herstellernummer: 2608585737
Bosch
Aufstecksenker für Holzspiralbohrer, 3 x 16 mm
UVP: 13,89 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 4,95 € VE 1 Stück Netto 4,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aufsteckkegelsenker für Holzspiralbohrer, Durchmesser: 3 mm, Außendurchmesser: 16 mm, Senkung M 5, Senkungsart: Kegel, geeignet für Hart- und Weichholz, beschichtete und unbeschichtete Spanplatten, Sperrholz, Senker auch als Tiefenanschlag verwendbar

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Senkung M 5
Senkdurchmesser (mm) 3.0
Volumen (dm³) 0.113
Außendurchmesser (mm) 16
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 60
Bohrungsdurchmesser (mm) 16
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen