Blechschälbohrer HSS, Sechskantschaft, 3 - 14 mm, 60 mm, 1/4"

Artikelnummer: Z00185716
EAN: 3165140107372
Herstellernummer: 2608597522
Blechschälbohrer HSS, Sechskantschaft, 3 - 14 mm, 60 mm, 1/4"
UVP: 38,10 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 25,88 € VE 1 Stück Netto 21,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Blechschälbohrer HSS, Sechskantschaft, Durchmesser: 3 bis 14 mm, Gesamtlänge: 60 mm, Schaftdurchmesser: 1/4 Zoll, geeignet für Nichteisenmetalle, Stahlblech, Kunststoff, ohne Vorbohren in dünnste Bleche, gratfrei, ohne Kaltaufschweißung, geschliffener Bohrer mit Sechskantschaft mit Bit-Aufnahme nach ISO 1173 C6.3

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftdurchmesser Zoll 1/4
Min. Bohrbereich (mm) 3
Max. Bohrbereich (mm) 14
Volumen (dm³) 0.098
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 13
Abmessung Breite (mm) 60
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen