Blechschälbohrer HSS, zylindrisch, 16 - 30,5 mm, 76 mm, 9 mm

Artikelnummer: Z00188886
EAN: 3165140060073
Herstellernummer: 2608596401
Bosch
Blechschälbohrer HSS, zylindrisch, 16 - 30,5 mm, 76 mm, 9 mm
UVP: 48,86 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 32,50 € VE 1 Stück Netto 27,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Blechschälbohrer HSS, zylindrischer Schaft, Durchmesser: 16 bis 30,5 mm, Gesamtlänge: 76 mm, Schaftdurchmesser: 9 mm, geeignet für Nichteisenmetalle, Stahlblech, Kunststoff, ohne Vorbohren in dünnste Bleche, gratfrei, ohne Kaltaufschweißung, geschliffener Bohrer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Min. Bohrbereich (mm) 16
Max. Bohrbereich (mm) 30.5
Volumen (dm³) 0.178
Abmessung Länge (mm) 117
Abmessung Höhe (mm) 39
Abmessung Breite (mm) 39
Schaftdurchmesser (mm) 9
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen