Blechschälbohrer HSS, zylindrisch, 24 - 40 mm, 89 mm, 10 mm

Artikelnummer: Z00185710
EAN: 3165140107310
Herstellernummer: 2608597516
Blechschälbohrer HSS, zylindrisch, 24 - 40 mm, 89 mm, 10 mm
UVP: 103,57 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 68,89 € VE 1 Stück Netto 57,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Blechschälbohrer HSS, zylindrischer Schaft, Durchmesser: 24 bis 40 mm, Gesamtlänge: 89 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, geeignet für Nichteisenmetalle, Stahlblech, Kunststoff, ohne Vorbohren in dünnste Bleche, gratfrei, ohne Kaltaufschweißung, geschliffener Bohrer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Min. Bohrbereich (mm) 24
Max. Bohrbereich (mm) 40
Volumen (dm³) 0.275
Abmessung Länge (mm) 110
Abmessung Höhe (mm) 48
Abmessung Breite (mm) 52
Schaftdurchmesser (mm) 10
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen