Blechschälbohrer HSS, zylindrisch, 3 - 14 mm, 58 mm, 6 mm

Artikelnummer: Z00188884
EAN: 3165140060059
Herstellernummer: 2608596399
Blechschälbohrer HSS, zylindrisch, 3 - 14 mm, 58 mm, 6 mm
UVP: 24,34 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 16,20 € VE 1 Stück Netto 13,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Blechschälbohrer HSS, zylindrischer Schaft, Durchmesser: 3 bis 14 mm, Gesamtlänge: 58 mm, Schaftdurchmesser: 6 mm, geeignet für Nichteisenmetalle, Stahlblech, Kunststoff, ohne Vorbohren in dünnste Bleche, gratfrei, ohne Kaltaufschweißung, geschliffener Bohrer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Min. Bohrbereich (mm) 3
Max. Bohrbereich (mm) 14
Volumen (dm³) 0.075
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 60
Schaftdurchmesser (mm) 6
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen