Blechschälbohrer HSS, zylindrisch, 5 - 20 mm, 71 mm, 8 mm

Artikelnummer: Z00188885
EAN: 3165140060066
Herstellernummer: 2608596400
Blechschälbohrer HSS, zylindrisch, 5 - 20 mm, 71 mm, 8 mm
UVP: 31,17 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 22,60 € VE 1 Stück Netto 18,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Blechschälbohrer HSS, zylindrischer Schaft, Durchmesser: 5 bis 20 mm, Gesamtlänge: 71 mm, Schaftdurchmesser: 8 mm, geeignet für Nichteisenmetalle, Stahlblech, Kunststoff, ohne Vorbohren in dünnste Bleche, gratfrei, ohne Kaltaufschweißung, geschliffener Bohrer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Min. Bohrbereich (mm) 5
Max. Bohrbereich (mm) 20
Volumen (dm³) 0.150
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 60
Schaftdurchmesser (mm) 8
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen