Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Bohrer-Set, gemischt, 15-teilig, 3-8 mm, 3-8 mm, 3-8 mm; Bohrer-Set, gemischt, 15-teilig, 3-8 mm, 3-8 mm, 3-8 mm; Bohrer-Set, gemischt, 15-teilig, 3-8 mm, 3-8 mm, 3-8 mm

Artikelnummer
ZL0000290
EAN
3165140557399
Herstellernummer
2 607 017 038
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
11,32 € 9,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
ZL0000290
EAN
3165140557399
Herstellernummer
2 607 017 038
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite150 Millimeter
Abmessung Höhe20 Millimeter
Abmessung Länge150 Millimeter
Anzahl der Bit-Einsätze0
Anzahl der Drehstifte0
Anzahl der Feilen0
Anzahl der Führungsbohrer0
Anzahl der Gabelschlüssel0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer5
Anzahl der Holzbohrer5
Anzahl der Hämmer0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel0
Anzahl der Kabelschneider0
Anzahl der Knarren0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge0
Anzahl der Lochsägen0
Anzahl der Meißel und Punzen0
Anzahl der Messgeräte0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge0
Anzahl der Randversenker0
Anzahl der Ring-Maulschlüssel0
Anzahl der Ringschlüssel0
Anzahl der Rollgabelschlüssel0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher0
Anzahl der Steckeinsätze0
Anzahl der Stecknüsse0
Anzahl der Steckschlüssel0
Anzahl der Steinbohrer5
Anzahl der Stufenbohrer0
Anzahl der Sägen0
Anzahl der Teile15
Anzahl der Testwerkzeuge0
Anzahl der Torx-Schraubendreher0
Anzahl der Zangen0
Arbeitslänge80
BezeichnungZubehör
Bruttogewicht0,305 Kilogramm
Durchmesser, Holz8.0
Durchmesser, Metall8.0
Durchmesser, Stein8.0
Elektromonteur-Settrue
Gesamtlänge120
Gesamtzahl der Werkzeuge15
Heizungs-/Sanitärmonteur-Setfalse
HerkunftslandCN
Max. Arbeitsbereich8
Min. Arbeitsbereich3
Nettogewicht0,317 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
SOL Date01.09.2012
Spartenbezeichnung74
Spezifikation3-8 mm, 3-8 mm, 3-8 mm
VerpackungEV002568
Volumen0,450 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Bohrer-Set gemischt, für Metall-, Holz-, Steinbearbeitung, 15-teilig, Inhalt: 5 Metallbohrer mit Durchmesser: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, Arbeitslänge: 30 / 40 / 45 / 50 / 65 mm, Gesamtlänge: 60 / 70 / 85 / 90 / 110 mm, 5 Holzbohrer mit Durchmesser: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, Arbeitslänge: 33 / 43 / 52 / 57 / 75 mm, Gesamtlänge: 61 / 75 / 86 / 93 / 117 mm, 5 Steinbohrer mit Durchmesser: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, Arbeitslänge: 30 / 40 / 50 / 60 / 80 mm, Gesamtlänge: 60 / 75 / 85 / 100 / 120 mm

Hinweis Herstellergarantie: Der Garantieanspruch wird vom Hersteller gewährleistet und nicht von Zoro. Bei Inanspruchnahmesowie für weitere Informationen zum Garantieanspruch bitte an den Hersteller wenden.

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account