Diamantfräser Best for Ceramic, 6,35 mm, D 7,4 mm, L 35

Artikelnummer: Z00187926
EAN: 3165140582070
Herstellernummer: 2608620217
Bosch
Diamantfräser Best for Ceramic, 6,35 mm, D 7,4 mm, L 35
UVP: 38,45 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 22,35 € VE 1 Stück Netto 18,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamantfräser Best for Ceramic, Schaft 6,35 mm, Durchmesser: 7,4 mm, Arbeitslänge: 35, passend zu GTR 30 CE Professional, geeignet für weiche Wandfliesen bis hin zu harten Bodenfliesen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff sonstige
Schaft Zoll 1/4
Volumen (dm³) 0.158
Führungshilfe nein
Durchmesser (d) (mm) 7,4
Arbeitslänge (L) mm 35
Abmessung Länge (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 35
Abmessung Breite (mm) 45
Nenndurchmesser (mm) 7.4
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen