Flachfräsbohrer Self Cut Speed, Sechskant,, 10 x 400 mm

Artikelnummer: Z00191289
EAN: 3165140346252
Herstellernummer: 2608595402
Bosch
Flachfräsbohrer Self Cut Speed, Sechskant,, 10 x 400 mm
UVP: 11,03 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 3,83 € VE 1 Stück Netto 3,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachfräsbohrer Self Cut Speed mit 1/4 Zoll-Sechskantschaft, Durchmesser: 10 mm, Gesamtlänge: 400 mm, ausgezeichnetes Preis-/Leistungs- und Bohrgenauigkeitsverhältnis: bis zu viermal kostengünstiger als der Schlangenbohrer, saubere Bohrungen: neue Schneidgeometrie für sicheres und genaues Bohren, innovative selbsteinziehende Gewindespitze für schnelles und genaues Bohren mit geringem Kraftaufwand, zieht sich selbst bis zum Durchbruch durch, auch in Hartholz, geeignet für Weich- und Hartholz sowie Leichtbaustoffe wie Gipskarton, bohrt dreimal so schnell wie Standardflachfräsbohrer, zum Patent angemeldete, selbsteinziehende Gewindespitze und Schneidengeometrie, hergestellt nach eigener Werksnorm aus besonders vergütetem Stahl, präzisionsgeschliffene Spitze und Schneidkanten für maßhaltige Bohrungen, Einsteckende mit 1/4 Zoll-Sechskantschaft nach ISO 1173 E6.3, Bohrerfarbe: grau, sandgestrahlt

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.148
Durchmesser (d) (mm) 10,00
Abmessung Länge (mm) 450
Abmessung Höhe (mm) 7
Abmessung Breite (mm) 47
Schaftdurchmesser (mm) 10.00
Gesamtlänge (L2) mm 400
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen