Flachfräsbohrer Self Cut Speed, Sechskant, 14 x 152 mm

Artikelnummer: Z00191318
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608595486
Flachfräsbohrer Self Cut Speed, Sechskant, 14 x 152 mm
Inkl. Steuern: 5,50 € VE 1 Stück Netto 4,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Flachfräsbohrer Self Cut Speed mit 1/4 Zoll-Sechskantschaft, Durchmesser: 14 mm, Gesamtlänge: 152 mm, ausgezeichnetes Preis-/Leistungs- und Bohrgenauigkeitsverhältnis: bis zu viermal kostengünstiger als der Schlangenbohrer, saubere Bohrungen: neue Schneidgeometrie für sicheres und genaues Bohren, innovative selbsteinziehende Gewindespitze für schnelles und genaues Bohren mit geringem Kraftaufwand, zieht sich selbst bis zum Durchbruch durch, auch in Hartholz, geeignet für Weich- und Hartholz sowie Leichtbaustoffe wie Gipskarton, bohrt dreimal so schnell wie Standardflachfräsbohrer, zum Patent angemeldete, selbsteinziehende Gewindespitze und Schneidengeometrie, hergestellt nach eigener Werksnorm aus besonders vergütetem Stahl, präzisionsgeschliffene Spitze und Schneidkanten für maßhaltige Bohrungen, Einsteckende mit 1/4 Zoll-Sechskantschaft nach ISO 1173 E6.3, Bohrerfarbe: grau, sandgestrahlt

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.085
Durchmesser (d) (mm) 14,00
Abmessung Länge (mm) 225
Abmessung Höhe (mm) 9
Abmessung Breite (mm) 42
Schaftdurchmesser (mm) 14.00
Gesamtlänge (L2) mm 152
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen